COMELIT GROUP SPA - COE3453S/A PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. - 3453S/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Tipo di installazione - Sistema BUS
Costruzione modulare - no
Modalità di funzionamento - Pulsante a sfioramento
Confezione
1 PZ
EAN
8023903418798
Codice prodotto
COE3453S/A
Cod. produttore
3453S/A
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Costruzione modulare:
no
Modalità di funzionamento:
Pulsante a sfioramento
Colore:
Acciaio Inox
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Con codice porta digitale:
sì
Protezione antivandalo:
no
Con circuito a induzione audio:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Angolo di apertura telecamera:
87 °
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale parte frontale:
Acciaio inox
Altezza placca frontale:
342 mm
Larghezza placca frontale:
182 mm
Altezza:
342 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
182 mm
Profondità:
45 mm
Altezza di incasso:
342 mm
Larghezza di incasso:
182 mm
Profondità di incasso:
4 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no