AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3452S PULS. AUDIO VIDEO 316, SENSE H264 - VIP - 3452S

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3452S PULS. AUDIO VIDEO 316, SENSE H264 - VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903341553

Codice prodotto

COE3452S

Cod. produttore

3452S

Produttore

COE

Pulsantiera da incasso con montaggio filo muro e piastra in acciaio inox spessore 3 mm. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico 128x64 dots e 15 pulsanti integrati nelle piastra e senza movimento meccanico. Tastiera alfanumerica con scrittura braille. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. È possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codice utente. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale. Completa di unita' ViP art. 4682HC per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni 342x182x60 mm