AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE33434 MODULO 4 PULSANTI SIMPLEBUS/VIP SERIE IK

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE33434 MODULO 4 PULSANTI SIMPLEBUS/VIP SERIE IK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 4

  • Standard video - PAL

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903211276

Codice prodotto

COE33434

Cod. produttore

33434

Produttore

COE

Modello:

Pulsante

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

4

Standard video:

PAL

Colore:

Grigio

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

40 mm

Modulo 4 pulsanti pulsantiera Ikall per sistema Simplebus/VIP. Illuminazione cartellini portanome selezionabile tra blu/bianco/spento. Dimensioni 112x89,5x40 mm.