AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3340 MODULO CHIAMATA DIGITALE SIMPLEBUS POWER - 3340

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3340 MODULO CHIAMATA DIGITALE SIMPLEBUS POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Display chiamata

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 16

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903118759

Codice prodotto

COE3340

Cod. produttore

3340

Produttore

COE

Modello:

Display chiamata

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

16

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1000

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

40 mm

Completo di display LCD grafico 128x64 dots, tastiera 16 pulsanti retroilluminati con LED blu. Funziona anche da chiave elettronica a codice. È completo di modulo rubrica portanomi elettronica, che memorizza 1000 nomi di utenti. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. È possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codiceutente. La programmazione degli utenti avviene in modo semplice mediante il software per PC art. 1249B. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche SimpeControllo accessi per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Dimensioni: 112x180x40 mm.