COMELIT GROUP SPA - COE3323/6 MODULO 6 PULSANTI SISTEMA SIMPLEBUS SERI - 3323/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante
Tipo di installazione - 2 fili
Numero di pulsanti di chiamata - 6
Standard video - PAL
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8023903118698
Codice prodotto
COE3323/6
Cod. produttore
3323/6
Produttore
COE
Modello:
Pulsante
Tipo di installazione:
2 fili
Numero di pulsanti di chiamata:
6
Standard video:
PAL
Colore:
Acciaio Inox
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
no
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio / plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
1
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
112 mm
Altezza:
89.5 mm
Profondità:
40 mm