AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3320/1 MODULO 1 PULSANTE PER UNITA AUDIO SERIE - 3320/1

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3320/1 MODULO 1 PULSANTE PER UNITA AUDIO SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903118582

Codice prodotto

COE3320/1

Cod. produttore

3320/1

Produttore

COE

Modello:

Pulsante

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

32 mm

Modulo predisposto per portiere audio, con frontale in acciaio inox e led blu per illuminazione portanomi. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato.1 pulsante. Dimensioni 112x89,5x32 mm