AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3254/VPI/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 4 CAS.POST.VERT, - 3254/VPI/PW

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3254/VPI/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 4 CAS.POST.VERT,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di cassette postali - 4

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Argento

  • Con vano portariviste / Con scomparto giornali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903140590

Codice prodotto

COE3254/VPI/PW

Cod. produttore

3254/VPI/PW

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di cassette postali:

4

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Con vano portariviste / Con scomparto giornali:

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Accoppiabile:

Adatto per il montaggio di più cassette postali:

no

Numero di moduli installabili:

4

Larghezza totale:

620 mm

Altezza complessiva:

930 mm

Profondità totale:

124 mm

Larghezza della cassa:

0 mm

Con illuminazione:

no

Altezza della cassa:

0 mm

Profondità del case:

0 mm

Volume del caso:

0 l

Fessura di inserimento:

Altri

Larghezza della fessura di inserimento:

0 mm

Altezza della fessura di inserimento:

0 mm

Rimozione:

Altri

Tipo di frame di rendering:

Angolare

Con vano portapacchi:

no

Con staffa fissaggio palo:

no

Con angolo di pioggia sporgente:

no

Con Fotocamera:

no

Con autorizzazione PIN per collezionista:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Caselle postali verticali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 620x930x24 mm. Dimensione incasso: 570x880x90 mm. Dimensione casella postale: 280x380x105 mm