COMELIT GROUP SPA - COE3254/VAI/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 4 CAS.POST. VERT, - 3254/VAI/PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di cassette postali - 4
Materiale - Alluminio
Colore - Argento
Con vano portariviste / Con scomparto giornali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903140569
Codice prodotto
COE3254/VAI/PW
Cod. produttore
3254/VAI/PW
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di cassette postali:
4
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Con vano portariviste / Con scomparto giornali:
sì
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Accoppiabile:
sì
Adatto per il montaggio di più cassette postali:
no
Numero di moduli installabili:
4
Larghezza totale:
620 mm
Altezza complessiva:
930 mm
Profondità totale:
24 mm
Larghezza della cassa:
0 mm
Con illuminazione:
no
Altezza della cassa:
0 mm
Profondità del case:
0 mm
Volume del caso:
0 l
Fessura di inserimento:
Altri
Larghezza della fessura di inserimento:
0 mm
Altezza della fessura di inserimento:
0 mm
Rimozione:
Altri
Tipo di frame di rendering:
Angolare
Con vano portapacchi:
no
Con staffa fissaggio palo:
no
Con angolo di pioggia sporgente:
no
Con Fotocamera:
no
Con autorizzazione PIN per collezionista:
no
Possibile collegamento con lo smartphone:
no


