AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3224/4/RI PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER G - 3224/4/RI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3224/4/RI PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903238044

Codice prodotto

COE3224/4/RI

Cod. produttore

3224/4/RI

Produttore

COE

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada)per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 24 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x362x3 mm. Dimensioni scatola 320x296x55 mm. 3 portalampade