COMELIT GROUP SPA - COE3212/2/RI/A PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPP - 3212/2/RI/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903242249
Codice prodotto
COE3212/2/RI/A
Cod. produttore
3212/2/RI/A
Produttore
COE
Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 12 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x362x3 mm. Dimensioni scatola 160x305x55 mm. portalampade