AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3205/RI/A PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPP - 3205/RI/A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3205/RI/A PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903242195

Codice prodotto

COE3205/RI/A

Cod. produttore

3205/RI/A

Produttore

COE

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 5 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x339x3 mm. Dimensioni scatola 115x273x55 mm. portalampada