COMELIT GROUP SPA - COE3203/RI PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER G - 3203/RI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903237917
Codice prodotto
COE3203/RI
Cod. produttore
3203/RI
Produttore
COE
Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro 6.3 x 39mm di lunghezza. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 3 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x293x3mm. Dimensioni scatola 115x227x55mm. 1 portalampada.