AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3178S MODULO PTT SERIE VANDALCOM - 3178S

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3178S MODULO PTT SERIE VANDALCOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Comando a chiave

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - Altri

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903281965

Codice prodotto

COE3178S

Cod. produttore

3178S

Produttore

COE

Modello:

Comando a chiave

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

106 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

9 mm

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2,5 mm, con predisposizione per chiave PTT. Dimensioni: 106x106x9 mm