AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3070S MODULO CHIAMATA DIGITALE SERIE VANDALCOM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3070S MODULO CHIAMATA DIGITALE SERIE VANDALCOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Display chiamata

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 12

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903282047

Codice prodotto

COE3070S

Cod. produttore

3070S

Produttore

COE

Modello:

Display chiamata

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

12

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1000

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

106 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

56 mm

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2.5 mm, completo di tastiera 12 pulsanti retroilluminati, display alfanumerico a 16 caratteri per la visualizzazione dei codici di chiamata e dei messaggi di interazione con l’utente (occupato, ecc.). Funziona anche da chiave elettronica a codice con 1000 possibili diversi codici di comando a 6 cifre. Dimensioni: 106x106x56 mm. Compatibile solo con gli art. 4680, 4680C, 4681, 4682HC, 4682HD, 1621, 1621VC, 1622, 1622VC, 1682 e 1682HVC abbinati aifrontali art. 3262S/x e 3268S/x.