COMELIT GROUP SPA - COE3070B MODULO CHIAMATA DIGITALE VANDALCOM. S2, - 3070B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Display chiamata
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Numero di pulsanti di chiamata - 12
Standard video - PAL
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8023903238426
Codice prodotto
COE3070B
Cod. produttore
3070B
Produttore
COE
Modello:
Display chiamata
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Numero di pulsanti di chiamata:
12
Standard video:
PAL
Colore:
Acciaio Inox
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
no
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio / plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
1500
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
106 mm
Altezza:
106 mm
Profondità:
56 mm


