AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3064/C MODULO 4 PULSANTI SISTEMA SIMPLEBUS E VI - 3064/C

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3064/C MODULO 4 PULSANTI SISTEMA SIMPLEBUS E VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 4

  • Standard video - PAL

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903228403

Codice prodotto

COE3064/C

Cod. produttore

3064/C

Produttore

COE

Modello:

Pulsante

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

4

Standard video:

PAL

Colore:

Argento

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

4

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

106 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

56 mm

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox da 2.5 mm, completo di 4 pulsanti tradizionali per il sistema digitale Simplebus e VIP. Dispone a bordo di memoria EEPROM per memorizzare il codice di chiamata. Dimensioni: 106x106x56 mm.