AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3063U INTERFACCIA 8 PUL. SB1-2/VIP PER MONOPLA - 3063U

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3063U INTERFACCIA 8 PUL. SB1-2/VIP PER MONOPLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 8

  • Colore - Bianco

  • Strategia di lettura biometrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903413601

Codice prodotto

COE3063U

Cod. produttore

3063U

Produttore

COE

Modello:

Modulo di controllo / comando

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

8

Colore:

Bianco

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Con custodia:

Materiale (del corpo):

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

8

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

20 mm

Interfaccia per la gestione di 8 pulsanti da utilizzare con pulsantiere da esterno monoplacca. Compatibile con tutti i sistemi. Funziona in abbinamento ai moduli audio o audio/video della pulsantiera della serie Ultra. Completa di cavo, lunghezza 475mm, con connettori per il collegamento al modulo audio o audio/video o alle altre interfaccia pulsanti. Collegamento dei cavi tramite morsettiera a molla. Dimensioni (L x H x P): 74 x 42 x 18mm.