COMELIT GROUP SPA - COE3059 FOGLI ETICHETTE PER 3061 E PULSANTIERA I - 3059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Segnalatore
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903372830
Codice prodotto
COE3059
Cod. produttore
3059
Produttore
COE
Funzione:
Segnalatore
Tipo di installazione:
2 fili
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Altri
Larghezza:
210 mm
Altezza:
297 mm
Profondità:
0.2 mm


