AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3052NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 52 PULS, - 3052NV

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3052NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 52 PULS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 52

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903254143

Codice prodotto

COE3052NV

Cod. produttore

3052NV

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

52

Tipo di installazione:

2 fili

Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 52 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x477x4 mm. Dimensioni scatola 320x457x55 mm. 1 portalampada