AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3040/4/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3040/4/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 40

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903242126

Codice prodotto

COE3040/4/RI/A

Cod. produttore

3040/4/RI/A

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

40

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Colore:

Antracite

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 40 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x454x3 mm. Dimensioni scatola 320x388x55 mm. portalampade