AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3020NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 20 PULS, - 3020NA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3020NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 20 PULS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 20

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903253894

Codice prodotto

COE3020NA

Cod. produttore

3020NA

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

20

Tipo di installazione:

2 fili

Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 20 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x431x4 mm. Dimensioni scatola 156x413x55 mm. 1 portalampada