AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3020/2/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO - 3020/2/RI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3020/2/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903237801

Codice prodotto

COE3020/2/RI

Cod. produttore

3020/2/RI

Produttore

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 20 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x454x3 mm. Dimensioni scatola 160x397x55 mm. 4 portalampade