AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3018/2/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU - 3018/2/RI/A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3018/2/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903242058

Codice prodotto

COE3018/2/RI/A

Cod. produttore

3018/2/RI/A

Produttore

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 18 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x431x3 mm. Dimensioni scatola 160x374x55 mm. portalampade