AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3016NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 16 PULS, - 3016NV

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3016NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 16 PULS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 16

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903254068

Codice prodotto

COE3016NV

Cod. produttore

3016NV

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

16

Tipo di installazione:

2 fili

Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 16 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x385x4 mm. Dimensioni scatola 156x367x55 mm. 1 portalampada