AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3016/2/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3016/2/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903242041

Codice prodotto

COE3016/2/RI/A

Cod. produttore

3016/2/RI/A

Produttore

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 16 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x408x3 mm. Dimensioni scatola 160x351x55 mm. portalampade