COMELIT GROUP SPA - COE3012NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 12 PULS, - 3012NV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 12
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8023903254044
Codice prodotto
COE3012NV
Cod. produttore
3012NV
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
12
Tipo di installazione:
2 fili
Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 12 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x339x4 mm. Dimensioni scatola 156x321x55 mm. 1 portalampada


