AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3010NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 10 PULS, - 3010NA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3010NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 10 PULS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903253849

Codice prodotto

COE3010NA

Cod. produttore

3010NA

Produttore

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 10 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x316x4 mm. Dimensioni scatola 155x298x55 mm. 1 portalampada