AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30087101 SENSORE A FILO PER TAPPARELLA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30087101 SENSORE A FILO PER TAPPARELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - Altri

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903200065

Codice prodotto

COE30087101

Cod. produttore

30087101

Produttore

COE

Contatti:

Altri

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Con cavo di collegamento:

Colore:

Bianco

lunghezza del cavo di connessione:

200 m

Diametro del sensore:

0 mm

Lunghezza sensore:

14 mm

Larghezza del sensore:

92 mm

Altezza del sensore:

102 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Contatto a filo in materiale plastico per tapparelle, avvolgibili e serrande. Il contatto deve essere collegato ad ingressi ''veloci'' del modulo di espansione 8 ingressi (art. 30052202).