AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30087007 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30087007 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto (NC)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8023903199970

Codice prodotto

COE30087007

Cod. produttore

30087007

Produttore

COE

Contatti:

1 contatto (NC)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con cavo di collegamento:

Colore:

Bianco

lunghezza del cavo di connessione:

200 m

Diametro del sensore:

0 mm

Lunghezza sensore:

12 mm

Larghezza del sensore:

33 mm

Altezza del sensore:

63 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a morsetti, C-NC-NO. Dimensioni: 33x63x12mm.