AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30087004 CONT. MAGNETICO INCASSO PLASTICO BIANCO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30087004 CONT. MAGNETICO INCASSO PLASTICO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - Altri

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8023903199949

Codice prodotto

COE30087004

Cod. produttore

30087004

Produttore

COE

Contatti:

Altri

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Con cavo di collegamento:

Colore:

Bianco

lunghezza del cavo di connessione:

200 m

Diametro del sensore:

0 mm

Lunghezza sensore:

24 mm

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

24 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Contatto magnetico da incasso in materiale plastico, adatto per il montaggio in infissi metallici. Colore bianco. Dimensioni: 25x24x24mm.