AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30087001 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETT

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30087001 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - Altri

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8023903199918

Codice prodotto

COE30087001

Cod. produttore

30087001

Produttore

COE

Contatti:

Altri

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Con cavo di collegamento:

Colore:

Bianco

lunghezza del cavo di connessione:

200 m

Diametro del sensore:

95 mm

Lunghezza sensore:

0 mm

Larghezza del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

21.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, non adatto per il montaggio in infissi metallici. Colore bianco.Dimensioni: 21.5 x 10.5 x 9 mm.