AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3008/2/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP - 3008/2/RI/B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3008/2/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903242447

Codice prodotto

COE3008/2/RI/B

Cod. produttore

3008/2/RI/B

Produttore

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 8 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x316x3 mm. Dimensioni scatola 160x259x55 mm. portalampade