AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3004/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 4 PUL

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3004/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 4 PUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903003727

Codice prodotto

COE3004/N

Cod. produttore

3004/N

Produttore

COE

Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N° pulsanti: 4N° file: 1Dim. frontale: 100x316 mmDim. scatola: 90x305x55 mm