COMELIT GROUP SPA - COE3001/RI/B PULS. AUDIO SERIE ROMA BRONZATA PER GRUP - 3001/RI/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903242379
Codice prodotto
COE3001/RI/B
Cod. produttore
3001/RI/B
Produttore
COE
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 1 pulsante, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x3 mm. Dimensioni scatola 115x181x55 mm. portalampada