AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008517 BARRIERA INFRAROSSO TERMINALE RX A 2 RAG

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008517 BARRIERA INFRAROSSO TERMINALE RX A 2 RAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 250 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903223996

Codice prodotto

COE30008517

Cod. produttore

30008517

Produttore

COE

Area di copertura:

250 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

150 mA

Tensione di esercizio:

220...220 V

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

200 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Barriera singola a raggi infrarossi terminale con 2 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1 , larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento 150 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, sistema a led per l’allineamento e la taratura, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.