AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30008078 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO OTTICA EFFETTO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30008078 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO OTTICA EFFETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 20 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903237085

Codice prodotto

COE30008078

Cod. produttore

30008078

Produttore

COE

Area di copertura:

20 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

8 mA

Tensione di esercizio:

9.6...12 V

Altezza:

135 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

18 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Doppio PIR con ottica effetto tenda a duplice elemento da esterno in tecnologia ASIC che permette un'analisi accurata per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9.6 a 16 VDC, assorbimento a riposo 8 mA, in allarme 18 mA, portata 22.5 metri con apertura 2.2 metri, temperatura di funzionamento da -25 a +55°C, protezione IP 65, uscita allarme e tamper NC.