AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE2642W/16 BASE DA TAVOLO 16 MORSETTI PER CITOFONO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE2642W/16 BASE DA TAVOLO 16 MORSETTI PER CITOFONO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Materiale - Plastica

  • Metodo di montaggio - Da tavolo / banco

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903176285

Codice prodotto

COE2642W/16

Cod. produttore

2642W/16

Produttore

COE

Adatto per:

Posto interno

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Da tavolo / banco

Colore:

Bianco

Base da tavolo colore bianco che consente di trasformare da tavolo tutti i citofoni della serie Style. Completa di 1,5 mt di cavo bianco e di borchia di collegamento dotata di 16 morsetti per connessione. Dimensioni 84x189x32 mm.