AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE2633 CITOFONO ELEGANCE SISTEMA VIP. SERIE STY - 2633

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE2633 CITOFONO ELEGANCE SISTEMA VIP. SERIE STY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903284317

Codice prodotto

COE2633

Cod. produttore

2633

Produttore

COE

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di immagine:

Bianco e nero

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

no

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

Apriporta automatico:

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

95 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

58 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Citofono con chiamata elettronica con tasto di conversazione sulla base e regolazione volume di chiamata e privacy. Dotato di serie di pulsanti apriporta e di altri 8 pulsanti configurabili. Dotato inoltre di un led per segnalazioni varie (chiamata in arrivo, funzione dottore e porta aperta). Consente la gestione della chiamata fuoriporta e la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 95x215x58 mm.