AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE221-035 TUBO CAPILLARE ROSSO 10MM (100M)

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE221-035 TUBO CAPILLARE ROSSO 10MM (100M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

  • Con alimentatore - no

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Con collegamento radio - no

  • Interfaccia esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312607

Codice prodotto

COE221-035

Cod. produttore

221-035

Produttore

COE

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Con alimentatore:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Con collegamento radio:

no

Interfaccia esterna:

no

Larghezza:

100000 mm

Tubo capillare rosso RAL3000 da 10mm (matassa 100mt).