COMELIT GROUP SPA - COE20046851 MODULO SIMPLEHOME 1 USCITA DIMMER 300W - 20046851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903245608
Codice prodotto
COE20046851
Cod. produttore
20046851
Produttore
COE
Modulo dimmer SimpleHome per la regolazione di lampade alogene, fluorescenti compatte (CFL), LED dimmerabili e di trasformatori elettronici. Potenza 300W. 1 ingresso per il collegamento di un pulsante di comando. Funzione dimmer con controllo da singolo pulsante o doppio pulsante, funzione di controllo presenza con risparmio energetico che consente di diminuire la luminosità nel caso non venga rilevato alcun movimento. Installazione da guida DIN (2 moduli). Dimensioni: 35x90x58mm. Assorbimento BUS max: 25mA.