COMELIT GROUP SPA - COE20046821 MODULO GESTIONE CARICHI E CONSUMI DIN (T - 20046821

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903246933
Codice prodotto
COE20046821
Cod. produttore
20046821
Produttore
COE
Modulo SimpleHome da collegare al BUS per la misurazione della potenza elettrica assorbita o prodotta in un impianto monofase 230Vca. Per impianti trifase utilizzare un modulo 20046821 per ciascuna fase. Possibilità di programmare lo sgancio di 8 carichicollegati su moduli SimpleHome in conseguenza al superamento di una soglia di potenza predefinita. Abbinato ai supervisori compatibili permette la visualizzazione in grafici e tabelle dei dati di consumo o produzione. Potenza max misurabile: 10 KW. Fornito con un TA esterno a corredo (diametro interno 12mm). Dimensioni 36x90x58mm (2 moduli DIN). Assorbimento max 35mA.