AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20046606 MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 16

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20046606 MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Con indicazione LED -

  • Numero di ingressi - 8

  • Max corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903192605

Codice prodotto

COE20046606

Cod. produttore

20046606

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Con indicazione LED:

Numero di ingressi:

8

Max corrente di commutazione:

16 A

Tensione di ingresso:

24...24 V

Max numero di uscite di commutazione:

8

Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 8 uscite relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A, dimensioni 160x90x58mm (9 moduli DIN). Assorbimento max 220mA.