AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20046502 MODULO 5 INGRESSI / 4 USCITE O.C. (5I4O) - 20046502

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20046502 MODULO 5 INGRESSI / 4 USCITE O.C. (5I4O)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con indicazione LED -

  • Numero di ingressi - 5

  • Numero di canali in uscita - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903192575

Codice prodotto

COE20046502

Cod. produttore

20046502

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con indicazione LED:

Numero di ingressi:

5

Numero di canali in uscita:

4

Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti (4 normali + 1 scenario) e 4 uscite transistor per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24 Volt (max. 50 mA) o interfacce rel‚ (ad es.20046912, 20004692 e 20004603), dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento: 22mA. Assorbimento aggiuntivo per ogni uscita utilizzata: 50mA.