COMELIT GROUP SPA - COE20022101 ALIMENTATORE SWITCHING SIMPLEHOME 24VDC - 20022101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 2000 mA
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Simplehome
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8023903192438
Codice prodotto
COE20022101
Cod. produttore
20022101
Produttore
COE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
2000 mA
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
no
Numero di bobine di isolamento integrate:
0
Tensione secondaria:
0 V