COMELIT GROUP SPA - COE20004820 MODULO ANALOGICO 1 INGRESSO 1 USCITA 0-1 - 20004820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903324686
Codice prodotto
COE20004820
Cod. produttore
20004820
Produttore
COE
Il modulo è dotato di un ingresso analogico 0÷10V (4÷20mA), di un’uscita 0÷10V e di un ingresso digitale. Sull’ingresso analogico è possibile collegare i sensori analogici (es. sensori di luminosità per uso interno/esterno, sensori di livello, sensori vento, ecc.). Sull’uscita 0÷10V è possibile collegare i regolatori per le lampade a LED, per le lampade fluorescenti o altro dotato di ingresso 0÷10V. L'ingresso digitale è liberamente programmabile, tramite l'apposito software, per il collegamento di normali pulsanti e interruttori oppure per il collegamento dei contatti puliti dei sensori.