AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20004607 MODULO BUS GENERICO 2IN/2OUT

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20004607 MODULO BUS GENERICO 2IN/2OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 2

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903405590

Codice prodotto

COE20004607

Cod. produttore

20004607

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

2

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Modulo domotico dotato di 2 ingressi per il collegamento diretto di 2 pulsanti di comando e di 2 uscite con rele a stato solido da 2A che permette di comandare carichi generici a 240VAC fino ad un massimo di 500W. Adatto per il comando di lampade alogene, a LED o fluorescenti compatte. Nel caso di utilizzo delle 2 uscite in contemporanea (come ad esempio nel collegamento di 2 lampade sulle due uscite) è necessario considerare il limite di 500W come somma dei 2 carichi comandati. Indirizzamento tramite dip-switch. Montaggio da incasso o da guida DIN. Dimensioni 50x50x18,5mm (1 modulo DIN). Assorbimento max. 16mA.