AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20004153 SONDA PT100 DA ESTERNO IP65

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20004153 SONDA PT100 DA ESTERNO IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Sensore multiplo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362152

Codice prodotto

COE20004153

Cod. produttore

20004153

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Sensore multiplo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Stazione meteorologica:

no

Numero RAL (affine):

0

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sonda di temperatura PT100 da esterno, connessione diretta al modulo art. 20004140. Grado di protezione IP65, range di misurazione da -30°C a +90°C. Involucro plastico antiurto in materiale poliammidico, rinforzato al 30% con sfere in vetro, stabilizzatocontro raggi UV, colore bianco, con viti a chiusura rapida. Dimensioni (L x H x P): 72 x 64 x 37.8 mm