AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20004152 SONDA PT100 IN GOMMA IMMERGIBILE - 20004152

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20004152 SONDA PT100 IN GOMMA IMMERGIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Sensore multiplo

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362145

Codice prodotto

COE20004152

Cod. produttore

20004152

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Sensore multiplo

Metodo di montaggio:

Altri

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Nero

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Stazione meteorologica:

no

Numero RAL (affine):

0

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sonda di temperatura PT100 ideale per immersione in liquidi, connessione diretta al modulo art. 20004140. Lunghezza del cavo di 3m, grado di protezione IP68 (immergibile), range di misurazione da -30°C a +105°C. Involucro termoplastico a doppio isolamento.