AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20003001 MINI TOUCH 3.5 VERS. CRONOTERMOSTATO, N - 20003001

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20003001 MINI TOUCH 3.5 VERS. CRONOTERMOSTATO, N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di comando e segnalazione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Display - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903223682

Codice prodotto

COE20003001

Cod. produttore

20003001

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di comando e segnalazione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Altri

Display:

Colore

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Alloggiamento per etichetta:

Altre interfacce:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Grado di protezione (IP):

Altri

Mini Touch 3,5"con funzione cronotermostato. Da collegare al bus SimpleHome. Permette di comandare, controllare e schedulare tutte le zone clima dell'impianto (sonde, termostati, monitouch). Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a rel‚ in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Retroilluminazione in funzione dello stato delle zone clima o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola 3 moduli per serie civile. Assorbimento massimo 2W. Colore nero.