AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20002611 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEHOME - 20002611

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20002611 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEHOME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - USB

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903284249

Codice prodotto

COE20002611

Cod. produttore

20002611

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

USB

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

0

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

0

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

0 Bd

Con casella di testo:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Interfaccia di collegamento tra il BUS SimpleHome ed un PC. L'interfaccia dispone di un connettore uUSB per il collegamento al PC (cavo uUSB non incluso). Permette di eseguire la configurazione dell'impianto attraverso software SimpleProg. Sullo stesso bus possono essere collegate contemporaneamente più interfacce. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN).